Gewiss - RONFLEUR 230VCA-50Hz 8VA 1M BEIGE - GW13607

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RONFLEUR 230VCA-50Hz 8VA 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 70 dB

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073649

Réf. Sonepar

00047507364

Réf. Fournisseur

GW13607

Réf. Commerciale

Gewiss

tension nominale:

230 V

volume:

70 dB

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.035 A

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Non

BUZZER - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dB AT 1 METER - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS