Gewiss - RUN 16G RACC.UNIV.DROIT PG11 GRIS - DX56415

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RUN 16G RACC.UNIV.DROIT PG11 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18.6 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8018678003454

Réf. Sonepar

00047800345

Réf. Fournisseur

DX56415

Marque

Gewiss

diamètre nominal:

18.6 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP54

taille du raccordement fileté:

PG11

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

gris

longueur totale:

49 mm

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

PG

matériau du filetage:

autre

longueur de filetage:

20 mm

matériau:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

16 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

60...60 °C

RACCORD FIXE DROIT À PAS PG RUNPG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 16 - PAS 11 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..