Gewiss - SCIE CLOCHE D.626 POUR PAROIS LEGERES - GW52403

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SCIE CLOCHE D.626 POUR PAROIS LEGERES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de niveaux de perçage - 1

  • unité de mesure - mm

  • diamètre d'alésage max. - 62 mm

  • finition en métal dur - Non

  • avec brise-arêtes - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564012707

Réf. Sonepar

00047401270

Réf. Fournisseur

GW52403

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de niveaux de perçage:

1

unité de mesure:

mm

diamètre d'alésage max.:

62 mm

finition en métal dur:

Non

avec brise-arêtes:

Non

diamètre d'alésage min.:

62 mm

matière de coupe:

autre

nombre de lames:

1

avec canal de refroidissement:

Non

rainure hélicoïdale:

Non

pointe de centrage:

Oui

pointe de centrage interchangeable:

Oui

SCIE-CLOCHE DIAMÈTRE 62 PERCAGE PAROIS LEGERES

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..