Gewiss - SEGR ORIZ L 850 x P 400/625/800 QDX630H - GWD3378


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
largeur - 850 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035052651
Réf. Sonepar
00047505265
Réf. Fournisseur
GWD3378
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
850 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non