Gewiss - SEGR VERT VANO INT/EST 1800x200 QDX630L - GWD3356


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
largeur - 200 mm
hauteur - 1800 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052439
Réf. Sonepar
00047505243
Réf. Fournisseur
GWD3356
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
1800 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui