Gewiss - SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 600x200 QDX630L - GWD3361

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 600x200 QDX630L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035052484

Réf. Sonepar

00047505248

Réf. Fournisseur

GWD3361

Marque

Gewiss

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

largeur:

600 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

HORIZONTAL DIVIDER - QDX 630 L - FOR STRUCTURE 600X200MM