Gewiss - SENSORE TEMPERATURA DA INCASSO NERO - GW12900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -40...125 °C
matériau - plastique
modèle - borne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564821927
Réf. Sonepar
00047005778
Réf. Fournisseur
GW12900
Réf. Commerciale
Gewiss
plage de mesure:
-40...125 °C
matériau:
plastique
modèle:
borne
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - 1 MODULE - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.