Gewiss - SEPARATEUR 2 MOD.VERT./HORIZ.COFFR.S - GW27441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur de cloison - 77 mm
hauteur de cloison - 30 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564374461
Réf. Sonepar
00047405630
Réf. Fournisseur
GW27441
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
largeur de cloison:
77 mm
hauteur de cloison:
30 mm
traitement de la surface:
autre
SÉPARATEUR FONCTIONNEL EN MATERIAU ISOLANT POUR BOÎTIERS MODULAIRES EN SAILLIE - 2 MODULES
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.


