Gewiss - SEPARATEUR HORIZONTAUX INTERNES 18 MOD. - GW40488


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
pour ouvertures de connecteur - Non
résistant aux arcs électriques - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564063068
Réf. Sonepar
00047406306
Réf. Fournisseur
GW40488
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
pour ouvertures de connecteur:
Non
résistant aux arcs électriques:
Non
SEPARATEUR HORIZONTAL COFFRET. 18M.
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.