Gewiss - SEPARATEUR MET. 4 MOD.VERT./HOR.COFFR. - GW27443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur de cloison - 128 mm
hauteur de cloison - 30 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564228740
Réf. Sonepar
00047422874
Réf. Fournisseur
GW27443
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
autre
largeur de cloison:
128 mm
hauteur de cloison:
30 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
SÉPARATEUR FONCTIONNEL IN MÉTAL POUR BOÎTIERS MODULAIRES EN SAILLIE
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.