Gewiss - SEPARATEUR MET. BOÎTE 4+4 P. - GW24322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur de cloison - 120 mm
hauteur de cloison - 34 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE ENCASTREMENT 24
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564228719
Réf. Sonepar
00047004035
Réf. Fournisseur
GW24322
Marque
Gewiss
matériau:
autre
largeur de cloison:
120 mm
hauteur de cloison:
34 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
SEPARATEUR MET. POUR BOÎTIERS MODULAIRES À ENCASTRER - 4+4 POSTES
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..