Gewiss - SEPARATEUR POUR BOÎTE DERIVATION ENCAST. - GW48012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur de cloison - 129 mm
hauteur de cloison - 58 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564016491
Réf. Sonepar
00047432564
Réf. Fournisseur
GW48012
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
largeur de cloison:
129 mm
hauteur de cloison:
58 mm
traitement de la surface:
autre
CLOISON DE SÉPARATION INTERNE POUR BOÎTES PT - SANS HALOGÈNE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.