Gewiss - SEPARATEUR TENSION - GW48024

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SEPARATEUR TENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur de cloison - 144 mm

  • hauteur de cloison - 68 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564063440

Réf. Sonepar

00047438596

Réf. Fournisseur

GW48024

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

largeur de cloison:

144 mm

hauteur de cloison:

68 mm

traitement de la surface:

autre

CLOISON DE SÉPARATION INTERNE POUR BOÎTES PTC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.