Gewiss - SERRATURA DI RICAMBIO PER ARMADI LAN - GW38472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - double panneton
finition de poignée - levier oscillant
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035013164
Réf. Sonepar
00047501316
Réf. Fournisseur
GW38472
Réf. Commerciale
Gewiss
type de fermeture:
double panneton
finition de poignée:
levier oscillant
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.