Gewiss - SERRATURA DI RICAMBIO PER QUADRI LAN - GW38471

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SERRATURA DI RICAMBIO PER QUADRI LAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - double panneton

  • finition de poignée - non fourni

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035013157

Réf. Sonepar

00047501315

Réf. Fournisseur

GW38471

Marque

Gewiss

type de fermeture:

double panneton

finition de poignée:

non fourni

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

SERRATURA DI RICAMBIO PER QUADRI LAN

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.