Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - SERRURE A CLE METAL COFFR INTER. - GW40422

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SERRURE A CLE METAL COFFR INTER.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564033405

Réf. Sonepar

00047403340

Réf. Fournisseur

GW40422

Réf. Commerciale

Gewiss

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

SERRURE DE SÉCURITÉ À CYLINDRE AVEC CLÉ - IP55

Les Atouts de la gamme:

Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.