Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 24VDC - GWD8571

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044526

Réf. Sonepar

00047504452

Réf. Fournisseur

GWD8571

Réf. Commerciale

Gewiss

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 24VDC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés