Gewiss - SG MIN TENS RIT MSX/M160c-250c 24VDC - GWD8548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035044397
Réf. Sonepar
00047504439
Réf. Fournisseur
GWD8548
Réf. Commerciale
Gewiss
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés