Gewiss - SG MIN TENS RIT MSXE/M1000 240VAC - GWD8565

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SG MIN TENS RIT MSXE/M1000 240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...240 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044472

Réf. Sonepar

00047504447

Réf. Fournisseur

GWD8565

Réf. Commerciale

Gewiss

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

SG MIN TENS RIT MSXE/M1000 240VAC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés