Gewiss - SHOCKPROOF AB BLANK LID F.BOX 294X152 - GW48018AB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rectangulaire
longueur - 320 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035087288
Réf. Sonepar
00047508728
Réf. Fournisseur
GW48018AB
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
couvercle de montage
forme:
rectangulaire
longueur:
320 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
320 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
178 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
178 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non
numéro RAL (équivalent):
9013