Gewiss - SHOCKPROOF AB BLANK LID F.BOX 480X160 - GW48020AB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SHOCKPROOF AB BLANK LID F.BOX 480X160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 506 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 506 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035087707

Réf. Sonepar

00047508770

Réf. Fournisseur

GW48020AB

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

couvercle de montage

forme:

rectangulaire

longueur:

506 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

506 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

186 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

186 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

plombable:

Non

numéro RAL (équivalent):

9013

COUVERCLE ANTICHOC ANTIBACTÉRIEN POUR BOÎTES ENCASTRABLES DIN 48 PT 480X160 - IK10