Gewiss - SIRENE 230V - GW26427

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SIRENE 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 1

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 70 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564033238

Réf. Sonepar

00047403323

Réf. Fournisseur

GW26427

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de tonalités:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

70 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

avec contact:

Non

AVERTISSEUR SONORE - 230V - IP40 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.