Gewiss - SLIDING DRAWER 19" 2U - GW38609


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tiroir
matériau - métal
largeur - 482 mm
hauteur - 88.8 mm
profondeur - 427.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035013508
Réf. Sonepar
00047501350
Réf. Fournisseur
GW38609
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
tiroir
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
427.6 mm
capacité de charge max.:
15 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
SLIDING DRAWER 19" 2U
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.