Gewiss - SOC.PR.VR.A.F.3P+T 16A400V6H MT60 C IP67 - GW66058N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564740877
Réf. Sonepar
00047000395
Réf. Fournisseur
GW66058N
Réf. Commerciale
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
sans
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
automate
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.