Gewiss - SOC.PR.VR.S.F.3P+N+T 32A 230V9H CBF IP67 - GW66339N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 32 A 
- nombre de pôles - 5 
- tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu 
- commutateur - verrouillage mécanique 
- type d'interrupteur - sans 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564741942
Réf. Sonepar
00047000509
Réf. Fournisseur
GW66339N
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
sans
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie supérieure
protection:
fusible cylindrique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.


