Gewiss - SOC.PR.VR.S.F.3P+T 32A110V4H MT60 C IP67 - GW66163N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOC.PR.VR.S.F.3P+T 32A110V4H MT60 C IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564741065

Réf. Sonepar

00047000416

Réf. Fournisseur

GW66163N

Réf. Commerciale

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

4 h

couleur caractéristique:

jaune

indice de protection (IP):

IP67

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

automate

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

PRISE VERTICALE INTERVERROUILLÉE - AUTOMATIKA - MT 6KA COURBE C - SANS FOND - 3P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.