Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PROT.3P+T 16A 500V 7H - GW60210

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PROT.3P+T 16A 500V 7H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • tension assignée (Ue) - 480...500 V

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564009950

Réf. Sonepar

00047400995

Réf. Fournisseur

GW60210

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

tension assignée (Ue):

480...500 V

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

7 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR À ENCASTRER DROIT - IP44 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - 7H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.