Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.2P+T 16A 400V 9H - GW62407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564004900
Réf. Sonepar
00047400490
Réf. Fournisseur
GW62407
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.