Gewiss - SOCLE DE PR.90°PR.SAI.3P 16A 24/42V 4H - GW62543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564008663
Réf. Sonepar
00047400866
Réf. Fournisseur
GW62543
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
160 mm
écart vertical entre les trous:
138 mm
dimension de bride, horizontale:
80 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.


