Gewiss - SOCLE PRISE 10°HP IP44 2P+T 32A 110V 4H - GW62213FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564799004
Réf. Sonepar
00047004318
Réf. Fournisseur
GW62213FH
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne sans vis
tension assignée (Ue):
100...130 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
95 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
80 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.


