Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 3P+N+T 32A >50V2 - GW62826H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 2 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564800533
Réf. Sonepar
00047004471
Réf. Fournisseur
GW62826H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
2 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
50...50 V
fréquence assignée:
300...500 Hz
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
95 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
80 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.


