Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP67 3P+T 32A 110V 4H - GW62236H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 32 A 
- tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune 
- nombre de pôles - 4 
- position horaire des contacts de terre - 4 h 
- technique de raccordement - borne à vis 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564799431
Réf. Sonepar
00047004361
Réf. Fournisseur
GW62236H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
100...130 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
95 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
80 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.


