Gewiss - SONDA TEMPERATURA EASY DA INCASSO BIANCO - GW10769


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564785106
Réf. Sonepar
00047003994
Réf. Fournisseur
GW10769
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Non
nombre d’entrées numériques:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.