Gewiss - SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M TITANE - GW14601

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564268203

Réf. Sonepar

00047426820

Réf. Fournisseur

GW14601

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

SONNERIE - 12Vca 50 Hz 8VA 80 dBA 1 MÈTRE - 1 MODULE - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..