Gewiss - SONNERIE 230V 1M. - GW96402

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 230V 1M.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 84 dB

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564063631

Réf. Sonepar

00047438626

Réf. Fournisseur

GW96402

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

84 dB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

largeur en nombre de modules:

1

SONNERIE - 230V 10VA - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..