Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M BL SAT. - GW15602

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M BL SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035076329

Réf. Sonepar

00047507632

Réf. Fournisseur

GW15602

Réf. Commerciale

Gewiss

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

80 dB

type de courant:

AC

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP40

consommation d'électricité:

0.035...0.035 A

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

RINGER - 230V ac 50 Hz 8VA 80 dB AT 1 METER - 1 MODULE - SATIN WHITE - CHORUS