Gewiss - SONNERIE 3 ENTREES 12V 2M SY/WT - GW20641

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 3 ENTREES 12V 2M SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 90 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564184862

Réf. Sonepar

00047005256

Réf. Fournisseur

GW20641

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

90 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP41

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

2

SONNERIE ÉLECTRONIQUE 3 TONALITÉ - 12Vca/cc 6VA 80 dB A 1 MÈTRE - 2MODULES- BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.