Gewiss - SONNERIE 3 ENTRÉES IND. 12V CA/CC 2M BE - GW13611

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 3 ENTRÉES IND. 12V CA/CC 2M BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035073656

Réf. Sonepar

00047507365

Réf. Fournisseur

GW13611

Réf. Commerciale

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

12...12 V

indice de protection (IP):

IP40

consommation d'électricité:

0.5...0.5 A

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

2

THREE TONE RINGER AND 3 INDEPENDENT INPUTS - 12V ac/dc 6VA 80 dB AT 1 METER - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS