Gewiss - SONNERIE 3 ENTRÉES IND 230VCA-50Hz 2M BE - GW13612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - encastré
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - autre
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035073663
Réf. Sonepar
00047507366
Réf. Fournisseur
GW13612
Réf. Commerciale
Gewiss
volume:
80 dB
mode de pose:
encastré
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP40
consommation d'électricité:
0.026...0.026 A
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
2