Gewiss - ST 5 SONDE TIRE-CABLES EN NYLON - DX52205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 5 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018678019288
Réf. Sonepar
00047801928
Réf. Fournisseur
DX52205
Réf. Commerciale
Gewiss
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
5 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
3 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
3 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Oui
couleur:
blanc
type de support:
sans
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.


