Gewiss - STS 25 SONDE TIRE-CABLES EN NYLON - DX52325

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - STS 25 SONDE TIRE-CABLES EN NYLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 25 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018678019462

Réf. Sonepar

00047801946

Réf. Fournisseur

DX52325

Réf. Commerciale

Gewiss

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

25 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

couleur:

blanc

type de support:

sans

SONDE TIRE-FILS EN NYLON - DIAMÈTRE 4MM - LONGUEUR 25M

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.