Gewiss - SUPPORT 4 POSTES PLAQUES SYSTEM - GW24202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 4
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SY PLATES/ACC./RF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564002265
Réf. Sonepar
00047005479
Réf. Fournisseur
GW24202
Marque
Gewiss
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
avant et arrière
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..


