Gewiss - SUPPORT À SERRAGE MULTI-DIAMETRE-Ø16-20 - GW50651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...20 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564913196
Réf. Sonepar
00047003490
Réf. Fournisseur
GW50651
Marque
Gewiss
adapté au diamètre du tube:
16...20 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


