Gewiss - SUPPORT COFFRET Q DIN 10 GEWISS RAL1021 - FR60278N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- adapté à - autre 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612241825
Réf. Sonepar
00047003037
Réf. Fournisseur
FR60278N
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SUPPORT COFFRET Q DIN 10 GEWISS RAL1021
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.


