Gewiss - SUPPORT RECTANGULAIRE 3P EGO SMART - GW16803N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 3
avec clou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035091155
Réf. Sonepar
00047509115
Réf. Fournisseur
GW16803N
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
3
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Accessoires d’installation - Grande variété d’accessoires d’installation pour l’appareillage mural de la gamme ChoruSmart.Plaques étanches avec membrane ergonomique, comprenant 2 à 4 groupes.Plaques autoporteuses pour profils et panneaux.Panneaux autoportants et montés en surface.Boîtes montées en surface et boîtiers autoportants protégés étanches.Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées disponibles en versions standard et intelligente.Couvercles pour boîtes à encastrer de 2 à 7 groupes pour des opérations de peinture et de finition.