Gewiss - SUPPORT RECTANGULAIRE 4P EGO SMART - GW16804N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT RECTANGULAIRE 4P EGO SMART

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 4

  • avec clou - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035091162

Réf. Sonepar

00047509116

Réf. Fournisseur

GW16804N

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT RECTANGULAIRE POUR PLAQUES EGO SMART (ET AUTRES) - 5 MODULES - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Accessoires d’installation - Grande variété d’accessoires d’installation pour l’appareillage mural de la gamme ChoruSmart.Plaques étanches avec membrane ergonomique, comprenant 2 à 4 groupes.Plaques autoporteuses pour profils et panneaux.Panneaux autoportants et montés en surface.Boîtes montées en surface et boîtiers autoportants protégés étanches.Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées disponibles en versions standard et intelligente.Couvercles pour boîtes à encastrer de 2 à 7 groupes pour des opérations de peinture et de finition.