Gewiss - SUPPORT RJ45 KEYSTONE JACK BL - GW35280W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT RJ45 KEYSTONE JACK BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564862685

Réf. Sonepar

00047498973

Réf. Fournisseur

GW35280W

Réf. Commerciale

Gewiss

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

raccords isolés:

Non

SUPPORT VIDE POUR CONNECTEUR - AMP/KEYSTON JACK - 2 MODULES - BL - DAHLIA

Les Atouts de la gamme:

Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..