Gewiss - SUPPORT RJ45 KEYSTONE JACK IVOIRE - GW35280Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - support de module
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MONOBLOC RANGES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564862944
Réf. Sonepar
00047498975
Réf. Fournisseur
GW35280Y
Réf. Commerciale
Gewiss
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de la gamme:
Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un ivoire brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..