Gewiss - SUPPORTO 3P MONT.SU GUIDA DIN APP.CHORUS - GW16843

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORTO 3P MONT.SU GUIDA DIN APP.CHORUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Rail DIN

  • mode de pose - fixation à clips

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 3

  • avec clou - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564822122

Réf. Sonepar

00047005803

Réf. Fournisseur

GW16843

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

Rail DIN

mode de pose:

fixation à clips

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT POUR MONTAGE D'APPAREILS CHRUS SUR RAIL DIN - 3 MODULES 4 MODULES DIN - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.