Gewiss - SYSTEME CONNEXION RAPIDE POUR CONNECT. - GW38051

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SYSTEME CONNEXION RAPIDE POUR CONNECT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Oui

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564118454

Réf. Sonepar

00047411845

Réf. Fournisseur

GW38051

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Oui

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

OUTIL D'INSERTION - CONNECTEURES 110

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.